カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,137)
  • MAZDA(マツダ)(292)
  • BIGM(丸山製作所)(259)
  • ニッサン(190)
  • CKD(53)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • スバル(34)
  • トヨタ(33)
  • ミツビシ(27)
  • ホンダ(21)
  • エスコ(19)
  • ナカバヤシ(17)
  • 三鈴工機(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • KITO(キトー)(9)
  • 三菱電機(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-401」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用パネルプラグ(樹脂) omron(オムロン)押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用パネルプラグ(樹脂)omron(オムロン)
199税込219
1個
翌々日出荷
品名パネルプラグ(樹脂)
高機能型汎用インバータ omron(オムロン)高機能型汎用インバータomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
V680シリーズ アンプ専用延長ケーブル omron(オムロン)V680シリーズ アンプ専用延長ケーブルomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
多機能型小型インバータ omron(オムロン)多機能型小型インバータomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
Omron インバータ MX2 omron(オムロン)Omron インバータ MX2omron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
シリーズMX2
インバータ Q2V 400 V ac 7.5 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット omron(オムロン)インバータ Q2V 400 V ac 7.5 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネットomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●許容電流値:20 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●フィルタを含む:あり●全体の幅:196mm●コード番号:194-3169電圧(V)AC400アズワン品番65-7334-57
インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755アズワン品番65-7337-46
丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS3シリーズomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から108日以内出荷
Sysmac Studio チーム開発オプション omron(オムロン)Sysmac Studio チーム開発オプションomron(オムロン)
84,980税込93,478
1個
41日以内出荷
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studioomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
42日以内出荷
仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション omron(オムロン)Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプションomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
41日以内出荷