カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • NOK(10)
  • アカギ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • KTM(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • SMC(3)
  • 三相電機(3)
  • ミニター(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Kawasaki(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • 王冠印(2)
  • NTB(2)
  • 東リ(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ミツビシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1033」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EComron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から69日以内出荷
寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
一級漏電火災警報器用 AGD omron(オムロン)一級漏電火災警報器用 AGDomron(オムロン)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替復帰方式自動、手動切替方式接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
押ボタンスイッチ用操作部(正方形ガード形) omron(オムロン)押ボタンスイッチ用操作部(正方形ガード形)omron(オムロン)
629税込692
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプomron(オムロン)
169税込186
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
押ボタンスイッチ クイックコネクタ omron(オムロン)押ボタンスイッチ クイックコネクタomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
61日以内出荷から114日以内出荷
仕様一般負荷、微小負荷共用