カテゴリ
- 制御機器(37)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(268)
- ホンダ(192)
- RS PRO(128)
- SMC(122)
- エスコ(90)
- 三菱電機(62)
- KITO(キトー)(61)
- スバル(52)
- 三木プーリ(50)
- ミツビシ(45)
- TRACO POWER(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- SAMTEC(27)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
- 扶桑精機(22)
- INAX(LIXIL)(22)
- トヨタ(22)
- スズキ(21)
- ブランドをもっと見る
「a112」の検索結果

スマートファイバアンプE3NX-FA
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から61日以内出荷タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T
omron(オムロン)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から61日以内出荷質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から78日以内出荷胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
表示灯(角胴形)セット正方形 M2K
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から61日以内出荷仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
エアパーティクルセンサ ZN-PD
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から4日以内出荷耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
表示灯(大型角胴形)セット M2P
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から61日以内出荷胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から62日以内出荷胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。保護構造IP00
表示灯(角胴形)セット M2S
omron(オムロン)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から65日以内出荷胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ
omron(オムロン)¥399,800税込¥439,7801セット翌々日出荷から36日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ
omron(オムロン)¥679,800税込¥747,7801セット翌々日出荷から36日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801セット36日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能用途脚、人体通過検出、存在検知付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R
omron(オムロン)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷から84日以内出荷形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個61日以内出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ
omron(オムロン)1個欠品中インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。