カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • 日本プリメックス(18)
  • RS PRO(15)
  • ハーティング(14)
  • SATO(サトー)(13)
  • 大阪魂(12)
  • Hongfa(ホンファ)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • イスカル(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • サンドビック(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ABB(5)
  • マリンテック(5)
  • 日東工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-24」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から114日以内出荷
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16omron(オムロン)
699税込769
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプomron(オムロン)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から62日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
リレーターミナルソケット G70A-ZOC16 omron(オムロン)リレーターミナルソケット G70A-ZOC16omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)質量(g)約400引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.59衝撃(誤動作)(m/s2)200振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン)押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)omron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様一般輝度
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
パワリレー G2RL omron(オムロン)パワリレー G2RLomron(オムロン)
479税込527
1個
101日以内出荷
小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。
ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165Womron(オムロン)
729税込802
1個
31日以内出荷
ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED
クイック・コネクタスイッチ部ユニット omron(オムロン)クイック・コネクタスイッチ部ユニットomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
保護構造IP65
表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
819税込901
1個
31日以内出荷
押しボタンスイッチ A16L omron(オムロン)押しボタンスイッチ A16Lomron(オムロン)
999税込1,099
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
パワーリレー G5RL-LN omron(オムロン)パワーリレー G5RL-LNomron(オムロン)
519税込571
1個
71日以内出荷