カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(16)
- EPSON(10)
- DHA Corporation(10)
- ナカバヤシ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ラスタバナナ(8)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- オーム電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- 東洋エレメント(3)
- 制研化学工業(2)
- ベッセル(2)
- K.Pガスケット(2)
- ブランドをもっと見る
「a2a-4g」の検索結果

G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (高出力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_最大】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.5 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.6(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧30V / 連続負荷電流1500mA電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】4,500 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.4 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)1,500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-14(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)4耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135