2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)10.5±0.3 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度45~85%RH 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性20万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)最小0.10 適合パネル厚さ(mm)1~4 全体の動きT.T(参考)最大1.4mm 胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
31日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード