カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ミヤコ自動車(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • コクヨ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • EXEDY(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-4fs」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP67パワーサプライ omron(オムロン)

    IP67パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現
    質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上
  • スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ S8AS

    omron(オムロン)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    32日以内出荷
    安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
    構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
電源(制御機器)カテゴリ