カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(83)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 三菱電機(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SMC(14)
- 日東工業(13)
- CKD(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(7)
- EBM PAPST(7)
- 日立産機システム(6)
- ミヤコ自動車(5)
- LITTELFUSE(5)
- オリエンタルモーター(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 富士電機(4)
- ベン(4)
- 三木プーリ(4)
- Canon(4)
- ブランドをもっと見る
「a43 v」の検索結果
特価

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から93日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から62日以内出荷保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm