カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • CKD(8)
  • EBM PAPST(8)
  • バンドー化学(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 日東工業(6)
  • 三菱電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日立産機システム(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • 富士電機(4)
  • ベン(4)
  • ヨコヅナ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • X.A.M(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a43 v」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFIDシステム V700用ケーブル長 omron(オムロン)

    RFIDシステム V700用ケーブル長

    omron(オムロン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ