カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • パネフリ工業(12)
  • タンガロイ(6)
  • 旭計器工業(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ホンダ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • X.A.M(2)
  • UDトラックス(2)
  • KTM(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • BON(1)
  • DURAN(1)
  • 国際電業(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4502」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
押しボタンスイッチ A3S omron(オムロン)押しボタンスイッチ A3Somron(オムロン)(1件のレビュー)
31税込34
1個
31日以内出荷から121日以内出荷