カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AMPHENOL(23)
- Aratas(旧:omron)(4)
- BIG DAISHOWA(5)
- DiodesZetex(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- JMACS(日本電線工業)(3)
- MAC8(マックエイト)(23)
- ParkerTAIYO(8)
- ウエストンローラー(4)
- カイザー(3)
- コガネイ(14)
- セムコーポレーション(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(76)
- 三菱電機(15)
- 多治見無線電機(3)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac-700」の検索結果

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から70日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
ミニパワーリレー MY4Z
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:1000VA/700W:縦置
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約15.5備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100S、交換用バッテリ:BP100S、交換用ファン:BUF1002S、取付金具:BUP100S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C13(3個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC200/220/230/240本体質量(kg)15.5Kg最大電流(A)7.4定格入力電圧(V)AC200/220/230/240定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC200/220/230/240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)700コンセント出力C13、端子台入力プラグNEMA L6-15P出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可能安全規格UL1778充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±4、85%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4波形歪(整流負荷・定格出力時)200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下、(抵抗負荷・定格出力時)3%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間5分(最大負荷時:700W)バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電プラグ形状NEMA L6-15P過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/700停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5線数入力・出力:2線サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状バックアップ:C19メス/1個、C13メス/5個、 端子台/2系統出力コンセント数3
スリムI/Oソリッドステート・リレー
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
G3VM-61VY
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(500個)ほか32日以内出荷から82日以内出荷接点構成 1a/1b。負荷電圧 60V。接点構成 1a/1b。負荷電圧 60V形状SOP4特殊型式形G3VM-61VY3接点構成1a耐電圧(絶対最大定格)【入出力間】3750Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間(電気的)】最小1000 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格】30【パルスオン】(絶対最大定格)2100 (t=100ms、Duty=1/10)端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_絶対~定格】700保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-7.0、【直流順】(絶対最大定格)-0.3最大逆電圧(V)【LED】(絶対最大定格)6最大負荷電圧(V)【AC/DC_絶対~定格】60接合部温度(℃)【入力側(絶対最大定格)】125【出力側(絶対最大定格)】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(500個)82日以内出荷接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)。接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)電圧【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_最大】1.4 V (IF=10mA)タイプSOP4特殊 1a サーフェス・マウント端子 負荷電圧350V 連続負荷電流110mA電流(A)【パルスオン】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)耐電圧【入出力間】3,750 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000 (VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC】700 mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【オン】-8.3(Ta≧50℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)ピーク逆電流(μA)10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED逆電圧】6 V最大負荷電圧(V)【AC/DC】60接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-61VY4 / 351VY1
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(500個)82日以内出荷接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)。接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)電圧【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_~】1.4 V (IF=10mA)タイプSOP4特殊 1a サーフェス・マウント端子 負荷電圧60V 連続負荷電流700mA電流(A)【パルスオン】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)耐電圧【入出力間】3,750 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000 (VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC】700 mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【オン】-8.3(Ta≧50℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)ピーク逆電流(μA)10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED逆電圧】6 V最大負荷電圧(V)【AC/DC】60接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125