カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • NEC(4)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • RS PRO(17)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • StarTech.com(5)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • キングジム(4)
  • サンワサプライ(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • ニューレジストン(4)
  • マキタ(7)
  • 三菱電機(10)
  • 富士電機(13)
  • 日本レヂボン(4)
  • 日立産機システム(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac36」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • G6QE omron(オムロン)

    G6QE

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)
    形式基準形 / プラスチック・シール形定格電圧【コイル部】DC12V消費電力(mW)1400172復帰電圧5~23%定格電流(mA)280コイル抵抗(Ω)17.9最大許容電圧(V)140%(at 23℃)動作電圧(V)70%以下
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器

    omron(オムロン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
  • G6QE omron(オムロン)

    G6QE

    omron(オムロン)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    82日以内出荷
    小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。小型ながら、最大AC480V 36A(形G6QE-1A4タイプ)の高容量開閉を実現。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。コイル保持電圧(コイル定格電圧の35%)により、コイル消費電力を定格比約12%まで低減可能。C-UL、TUV、CQC認証を取得した基準形と、電安法(300V以下)準拠形をラインナップ。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6QE-1A4タイプ)
    形式電安法準拠形 / 耐フラックス形(封止なし)消費電力(mW)1400172復帰電圧5~23%定格電流(mA)280コイル抵抗(Ω)17.9最大許容電圧(V)140%(at 23℃)動作電圧(V)70%以下
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ  回生制動ユニット omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニット

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    品名回生制動ユニット塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)使用周囲温度(℃)-10~50動作表示LED点灯