カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- ABB(3)
- CKD(10)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SMC(24)
- SONY(ソニー)(2)
- TRUSCO(4)
- エスコ(8)
- タチカワ(2)
- ダイヤトレンド(5)
- ハンマーキャスター(5)
- 内外電機(80)
- 多治見無線電機(4)
- 富士電機(10)
- 富士電機機器制御(5)
- 日東工業(13)
- 河村電器産業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
omron(オムロン)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から8日以内出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
デジタルパネルメータ LCD
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら