カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 住友重機械工業(56)
- EBM PAPST(43)
- エフピコ(28)
- 三菱マテリアル(21)
- Festo(20)
- SMC(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- KTC(15)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- タカチ電機工業(15)
- エスコ(14)
- CKD(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- イスカル(8)
- ダイキン工業(8)
- エム・あい(7)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ap20」の検索結果

パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から62日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個31日以内出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個61日以内出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形