カテゴリ
- 制御機器(18)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ノーリツ(75)
- コクヨ(28)
- メディアカバーマーケット(23)
- オーム電機(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- カナフジ電工(12)
- 日本ナインスター(11)
- KIBU(9)
- エスコ(8)
- サンコーテクノ(8)
- オリエンタルモーター(7)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
- 日東工器(6)
- 大阪魂(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 横田機工(5)
- フジパーツ(5)
- PROST's(5)
- ブランドをもっと見る
「aw3」の検索結果

単相過不足電流リレー K8DT-AW
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個69日以内出荷17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
D2AW アール・リーフ・レバー形 はんだづけ端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥259税込¥2851個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様はんだづけ端子
D2AW リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥329税込¥3621個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ロング・ストレート・リーフ・レバー形 はんだづけ端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥259税込¥2851個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ロング・ストレート・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様はんだづけ端子
D2AW ロング・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥339税込¥3731個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ロング・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ピン押しボタン形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥299税込¥3291個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ピン押しボタン形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥329税込¥3621個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW アール・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥329~税込¥362~1個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ロング・ストレート・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥329税込¥3621個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ロング・ストレート・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ロング・ストレート・リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥329税込¥3621個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ロング・ストレート・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ピン押しボタン形 プリント基板用端子 1b ロングポスト右
omron(オムロン)¥299税込¥3291個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付ロングポスト右質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ピン押しボタン形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ピン押しボタン形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左
omron(オムロン)¥299税込¥3291個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ピン押しボタン形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
D2AW ピン押しボタン形 はんだづけ端子 1b ロングポスト左
omron(オムロン)¥229税込¥2521個61日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類ピン押しボタン形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様はんだづけ端子
D2AW アール・リーフ・レバー形 はんだづけ端子 1b M3ねじ取付
omron(オムロン)¥249税込¥2741個77日以内出荷クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。取付M3ねじ取付質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類アール・リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様はんだづけ端子