カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- オフィス家具(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(54)
- ホンダ(6)
- アイリスチトセ(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- KSフィルター(3)
- ユニカ(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ARCH(2)
- アックスブレーン(1)
- 興研(1)
- TRUSCO(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- イハラサイエンス(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- シーピー化成(1)
- 東リ(1)
- TMEHジャパン(1)
- 桜井(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tn38」の検索結果

グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ブレーキパッド
TOKICO(トキコ)¥5,298税込¥5,8281セット(4枚)翌日出荷から翌々日出荷TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
孔明き高ナット(50本入)
アックスブレーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)用途固着された雄ねじとの接続に。寸法(mm)W3/8×40×対辺17表面処理クロムメッキねじの呼びW3/8
ルースレイ50NW-EX
東リ¥16,980税込¥18,6781箱(10枚)4日以内出荷オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
シリコンガラスチューブ
ユーボン¥1,098税込¥1,2081袋(2本)3日以内出荷耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SJ-38TN ジギングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷魚肉をホールドするポイントが鈎サイドに設定された個性的なデザインです。「ジグにカミにくく、スムーズに貫通、そしてバラシにくい細軸のジギングフック」それがサンパチ。ズリ上げやヌキ上げを多用する磯からのジギングにもことさら効果的なフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
SJ-38TN ジギングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷魚肉をホールドするポイントが鈎サイドに設定された個性的なデザインです。「ジグにカミにくく、スムーズに貫通、そしてバラシにくい細軸のジギングフック」それがサンパチ。ズリ上げやヌキ上げを多用する磯からのジギングにもことさら効果的なフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
SJ-38TN ジギングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷魚肉をホールドするポイントが鈎サイドに設定された個性的なデザインです。「ジグにカミにくく、スムーズに貫通、そしてバラシにくい細軸のジギングフック」それがサンパチ。ズリ上げやヌキ上げを多用する磯からのジギングにもことさら効果的なフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
SJ-38TN ジギングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷魚肉をホールドするポイントが鈎サイドに設定された個性的なデザインです。「ジグにカミにくく、スムーズに貫通、そしてバラシにくい細軸のジギングフック」それがサンパチ。ズリ上げやヌキ上げを多用する磯からのジギングにもことさら効果的なフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
SJ-38TN ジギングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷魚肉をホールドするポイントが鈎サイドに設定された個性的なデザインです。「ジグにカミにくく、スムーズに貫通、そしてバラシにくい細軸のジギングフック」それがサンパチ。ズリ上げやヌキ上げを多用する磯からのジギングにもことさら効果的なフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数7/0
SJ-38TN ジギングフック
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷魚肉をホールドするポイントが鈎サイドに設定された個性的なデザインです。「ジグにカミにくく、スムーズに貫通、そしてバラシにくい細軸のジギングフック」それがサンパチ。ズリ上げやヌキ上げを多用する磯からのジギングにもことさら効果的なフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN)
SMC¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD180TN)
SMC¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TN
SMC¥9,398税込¥10,3381個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥419,800税込¥461,7801個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
CM Series(CM2B40TN)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷から30日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD125TN)
SMC¥159,800税込¥175,7801個19日以内出荷から20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB125TN)
SMC¥149,800税込¥164,7801個19日以内出荷から20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ