カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(21)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KSフィルター(2)
- TRUSCO(1)
- 日本レヂボン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- EPCOS(1)
- PMC(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「b-1006-2」の検索結果

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)