カテゴリ
- 制御機器(19)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- イスカル(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アイワ金属(2)
- 積水樹脂(1)
- スバル(1)
- フジテコム(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TMEHジャパン(1)
- Vesrah(1)
- ダイハツ(1)
- AMPHENOL(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- AXYGEN(1)
- Vivotek(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-83」の検索結果

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
カラーアートパネル
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781ケース(5枚)3日以内出荷カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装パネル厚(mm)3
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω
ARCOLECTRIC¥999税込¥1,0991個翌々日出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±300
Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ
AXYGEN¥95,980税込¥105,5781ケース(1個)7日以内出荷から93日以内出荷Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
角型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個6日以内出荷スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器材質ポリスチレン(PS)質量(g)110使用荷重(N)294
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 500mΩ
ARCOLECTRIC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜抵抗(mΩ)500
レザーツマミ
アイワ金属¥829税込¥9121個10日以内出荷本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25全長(mm)約63(取り付け時)サイズS奥行(mm)約25(取り付け時)適合板厚(mm)15以上
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.66→0.86終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220
レザーハンドル
アイワ金属¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25適合板厚(mm)15以上
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 1.2Ω
ARCOLECTRIC¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)1.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±300
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 100Ω
ARCOLECTRIC¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 15Ω
ARCOLECTRIC¥749税込¥8241個7日以内出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)15許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 8.2Ω
ARCOLECTRIC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 10Ω
ARCOLECTRIC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP836シリーズ 27Ω 35W ±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様抵抗 = 27Ω定格電力 = 35W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = AP836ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.41 x 4.82 x 15mm長さ = 10.41mm奥行き = 4.82mm高さ = 15mmリードピッチ = 5.33mmAP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
厚膜 抵抗器 35W 6.8Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W)。非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷。ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●許容差:±5%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:AP836●パッケージ/ケース:TO-220●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:5.33mmアズワン品番65-6915-21
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 15Ω
ARCOLECTRIC¥779税込¥8571個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 5.6Ω
ARCOLECTRIC¥779~税込¥857~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)5.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 22Ω
ARCOLECTRIC¥759~税込¥835~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 18Ω
ARCOLECTRIC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)18許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 1.2kΩ
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)35許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 120Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)120許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP836シリーズ 220Ω 35W ±5%
ARCOL(OHMITE)¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 35W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = AP836ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.41 x 4.82 x 15mm長さ = 10.41mm奥行き = 4.82mm高さ = 15mmリードピッチ = 5.33mmAP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 330Ω
ARCOLECTRIC¥749税込¥8241個7日以内出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
【レンタル】鉄管ケーブル探知器
フジテコム¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から4日以内出荷現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍) 専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成! 管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。 ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。 スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)モード送信:CW(無変調)受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2サービス分類レンタル
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.83、MH10AP 本体部品_No.35、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.83、MH15AP 本体部品_No.35、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.82