カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 三菱電機(618)
- CKD(18)
- SMC(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 日酸TANAKA(3)
- 東洋技研(3)
- DID(3)
- 東洋バルヴ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カネミツ(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- フジタ[室名札・標識](2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KITO(キトー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
「b-118-2」の検索結果
特価

溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から69日以内出荷仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式