カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(294)
  • MAZDA(マツダ)(135)
  • ホンダ(73)
  • CKD(33)
  • トヨタ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • 住友重機械工業(22)
  • ニッサン(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • エスコ(18)
  • 大阪ジャッキ製作所(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 青木精密工業(9)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • NTB(7)
  • タンガロイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6j」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板omron(オムロン)
109税込120
1個
翌々日出荷から120日以内出荷
適合一般形用
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル omron(オムロン)モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から117日以内出荷
仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) omron(オムロン)MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW omron(オムロン)熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kWomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946アズワン品番65-7280-62