カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • TRUSCO(26)
  • マキタ(18)
  • 協育歯車(9)
  • 岩田製作所(5)
  • オイレス工業(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 酒井製作所(3)
  • 大同メタル工業(3)
  • ノーブランド(3)
  • ビックス(3)
  • VISHAY(3)
  • ナリカ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アソー(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • スーパーツール(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1015」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY3

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
  • RFIDシステム V700用ケーブル長 omron(オムロン)

    RFIDシステム V700用ケーブル長

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • XF3M XF3Mシリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3Mシリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷から81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様小口リール極数10極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3Mシリーズ 10極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3Mシリーズ 10極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1箱(1500個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数10極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1箱(1500個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数10極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 10極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    81日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様小口リール極数10極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき