カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 富士電機(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • バンドー化学(6)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • CKD(4)
  • ピップ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 東洋技研(3)
  • KSフィルター(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 鶴賀電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b29 v」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3Bomron(オムロン)
589税込648特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から118日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
V680Sシリーズ V68SH omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SHomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷から119日以内出荷
保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から119日以内出荷