ヒータ用ソリッドステート・コンタクタomron(オムロン)9日以内出荷から61日以内出荷
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85