カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ケルヒャー(68)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • SMC(29)
  • ホンダ(14)
  • ネグロス電工(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KTC(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 伊東電機(8)
  • 大阪魂(8)
  • 日東工業(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • アルインコ(5)
  • CKD(5)
  • 日東工器(5)
  • brother(ブラザー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-7」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 取り付けユニット omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 取り付けユニットomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合R88M-G/R7D-BP
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個ほか
6日以内出荷から118日以内出荷
パワーリレー G7X omron(オムロン)パワーリレー G7Xomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 主回路接続用コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 主回路接続用コネクタomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
適合R88M-G/R7D-BP
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) モータ接続用コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) モータ接続用コネクタomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
適合R88M-G/R7D-BP
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Z omron(オムロン)位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Zomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷から111日以内出荷