カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ハンマーキャスター(4)
  • StarTech.com(71)
  • リスパック(68)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(46)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 京セラ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
  • エレコム(9)
  • 工進(9)
  • スバル(9)
  • 多摩電子(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • 3M(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • EVS(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpr」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300Womron(オムロン)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ