カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(945)
  • RS PRO(182)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • 鈴木ブロンズ継手(30)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • Hutchinson(14)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NSK(日本精工)(10)
  • 三菱電機(10)
  • ミニター(10)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • ツインバード(5)
  • ADVANTEC(5)
  • LASCAR(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • I-VALUE(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs1c」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)電極保持器 BS-1(T)omron(オムロン)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から62日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
479,800税込527,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC omron(オムロン)G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAComron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425アズワン品番65-7281-67
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 21.5 Nmomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62