カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • 富士電機(2)
  • パワーコムジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw100t ups」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)7900本体質量(kg)約7.9定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)15バックアップ時間4.3分/最大負荷時:610Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)85過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)1000/610給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):11/12.7使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)4500本体質量(kg)約4.5定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間5.4分/最大負荷時:250Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)90過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)400/250給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):5/5.2使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
交換バッテリ omron(オムロン)交換バッテリomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体+無償保証omron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
65,980税込72,578特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BZシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10最大電流(A)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタ相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5規格ノイズ規制:VCCI クラスB適合消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25ケーブル長(m)約1.8出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6%本体質量(g)4500本体質量(kg)約4.5定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力波形歪(整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間3.6分/最大負荷時:340Wバッテリー数2適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)90過負荷保護(商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止出力容量(VA/W)550/340給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)
接点用ケーブル omron(オムロン)接点用ケーブルomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
固定金具 omron(オムロン)固定金具omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40TRoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体+無償保証omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ