カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- SMC(1,629)
- IKO(日本トムソン)(158)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- KITO(キトー)(133)
- KOA(97)
- RS PRO(68)
- MAZDA(マツダ)(57)
- CKD(47)
- 三菱電機(32)
- KEMET(32)
- マキテック(31)
- IDEC(和泉電気)(28)
- コガネイ(28)
- トヨタ(20)
- azbil(旧:山武)(19)
- 明工社(18)
- エスコ(17)
- MURATA(村田製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-200-1」の検索結果

Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流長さ(mm)22.5高さ(mm)19奥行(mm)16.5接点SPDT取付け方法基板実装耐衝撃性最大4500Vコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から69日以内出荷「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
逆転防止リレー APR-S
omron(オムロン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から51日以内出荷電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。用途つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。その他、配線変えを何回も行うところの機器。質量(g)約100使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと)機械的寿命100万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
omron(オムロン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から62日以内出荷プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から3日以内出荷インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)
omron(オムロン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から62日以内出荷保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個60日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V
omron(オムロン)¥999税込¥1,0991個60日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
G6C 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個60日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個60日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
ミドルウェア WS02
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個81日以内出荷仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
SYSMAC OPC Server
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個111日以内出荷仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V
omron(オムロン)1個欠品中1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V
omron(オムロン)1個欠品中1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 5V
omron(オムロン)1個欠品中1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。