カテゴリ

  • 制御機器(273)
  • メカニカル部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(110)
  • BIGM(丸山製作所)(2,753)
  • IKO(日本トムソン)(940)
  • KHK(小原歯車工業)(413)
  • KITO(キトー)(1,272)
  • MAZDA(マツダ)(2,309)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(847)
  • New-Era(ニューエラー)(1,531)
  • S.I.C.(SHINDO)(735)
  • SMC(16,433)
  • TRUSCO(458)
  • YAMAHA(ヤマハ)(880)
  • イトーキ(322)
  • エスコ(717)
  • コガネイ(2,287)
  • コノエ(877)
  • ノーブランド(429)
  • ホンダ(2,594)
  • 大阪魂(791)
  • 日野自動車(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c×s」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(10本)
    当日出荷から62日以内出荷
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分秒時間(s)1~120
  • プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)

    プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
  • プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85
  • プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
  • EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ omron(オムロン)

    EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
  • 共用ソケット保持金具 角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)
    ¥44税込¥48
    1個
    翌々日出荷
    保持金具, 角形ソケット用
    用途角形ソケット用
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
  • 温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー

    omron(オムロン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類端子カバー
  • 耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様耐環境用(細線用 M12)
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード

    omron(オムロン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能 RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能 データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
    仕様各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア

    omron(オムロン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
    質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)

    単相電力調整器 G3PW

    omron(オムロン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
    保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • 超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット omron(オムロン)

    超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    品名アンプユニット電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • SDHCメモリカード HMCシリーズ omron(オムロン)

    SDHCメモリカード HMCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアサーモセンサ ZN-Tシリーズ omron(オムロン)

    エアサーモセンサ ZN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズ omron(オムロン)

    エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
    仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード

    omron(オムロン)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷
    温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。 単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。 DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。 計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。 通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中消費電流(A)0.22(5V系)