カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2,113)
  • 三菱ふそう(1,000)
  • SMC(646)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • ミツビシ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • NB(日本ベアリング)(25)
  • スバル(20)
  • 日東工業(19)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • トヨタ(17)
  • エスコ(16)
  • ホンダ(15)
  • VISHAY(14)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • サンドビック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-88」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニットomron(オムロン)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
319,800税込351,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用omron(オムロン)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)omron(オムロン)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニットomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用) omron(オムロン)制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用)omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接続CN1
ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ接続CN1
絶対値エンコーダ用バッテリケーブル omron(オムロン)絶対値エンコーダ用バッテリケーブルomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
適合ABS用バッテリケーブルケーブル長(m)0.3
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
サーボモータ 400 V 2.39 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 2.39 Nmomron(オムロン)
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639アズワン品番65-7273-19
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、230 V 付属 omron(オムロン)ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、230 V 付属omron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516アズワン品番65-7275-96
ケーブル サーボエンコーダケーブル サーボモータ omron(オムロン)ケーブル サーボエンコーダケーブル サーボモータomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354アズワン品番65-7281-12
G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC omron(オムロン)G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAComron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425アズワン品番65-7281-67
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 21.5 Nmomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
制御入出力コネクタ omron(オムロン)制御入出力コネクタomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
レゾルバケーブル omron(オムロン)レゾルバケーブルomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
41日以内出荷
制御入出力用コネクタ omron(オムロン)制御入出力用コネクタomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
42日以内出荷
接続CN1
カムポジショナユニット レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)カムポジショナユニット レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
42日以内出荷
適合-種別-