カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- brembo(2)
- CKD(8)
- Festo(22)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(92)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タンガロイ(4)
- ニッタ(8)
- 三桂製作所(28)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 椿本チエイン(1)
- 油研工業(3)
- ブランドをもっと見る
「c4n12」の検索結果
特価
関連キーワード

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら