カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • KITACO(6)
  • 三和電気計器(5)
  • 自重堂(5)
  • 共立電気計器(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • JAPPY(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マルチ計測器(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • JTC(1)
  • TKG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6101」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
  • 圧入用ブロック omron(オムロン)

    圧入用ブロック

    omron(オムロン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    105日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • ドータボード用圧入工具 omron(オムロン)

    ドータボード用圧入工具

    omron(オムロン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    105日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • ドータボード用圧入工具 omron(オムロン)

    ドータボード用圧入工具

    omron(オムロン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    105日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • ドータボード用圧入工具 omron(オムロン)

    ドータボード用圧入工具

    omron(オムロン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    105日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。