カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • トヨトミ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • DXアンテナ(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む

「caa1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽トルク基本スイッチ D2MC omron(オムロン)軽トルク基本スイッチ D2MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ