カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(370)
  • SMC(95)
  • ParkerTAIYO(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • CKD(65)
  • BAGSTER (バグスター)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • ゴールドメダル(64)
  • エスコ(54)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](54)
  • ニッサン(47)
  • ハリケーン(44)
  • ハンマーキャスター(43)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • KITO(キトー)(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • OVER RACING(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
989税込1,088
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
電流検出器(CT) omron(オムロン)電流検出器(CT)omron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷から114日以内出荷
プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
仕様光2芯ケーブルテンションメンバーあり適合機種Controller Link、SYSMAC LINK、SYSBUS