カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 黒田精工(144)
  • 住友電工ハードメタル(64)
  • SMC(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • BIG DAISHOWA(29)
  • エスコ(25)
  • ホンダ(23)
  • スピリット・メディカル社(18)
  • COVELL(コベル)(17)
  • 福田金属箔粉工業(15)
  • 岩田製作所(14)
  • シーケー金属(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • 永田製作所(11)
  • audio-technica(11)
  • エレコム(9)
  • フォーク(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-3」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドカバー CK3Wシリーズ omron(オムロン)エンドカバー CK3Wシリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ omron(オムロン)CK3Aシリーズ DirectPWMアンプomron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
CK3W 軸インタフェースユニット omron(オムロン)CK3W 軸インタフェースユニットomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
増設ケーブル CK3Wシリーズ omron(オムロン)増設ケーブル CK3Wシリーズomron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
レーザインタフェースユニット CK3Wシリーズ omron(オムロン)レーザインタフェースユニット CK3Wシリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軸インタフェースユニット CK3Wシリーズ omron(オムロン)軸インタフェースユニット CK3Wシリーズomron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
エンコーダ入力ユニット CK3Wシリーズ omron(オムロン)エンコーダ入力ユニット CK3Wシリーズomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Eシリーズ omron(オムロン)プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Eシリーズomron(オムロン)
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷
CK3Wエンコーダ接続コネクタ専用ケーブル omron(オムロン)CK3Wエンコーダ接続コネクタ専用ケーブルomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)3ケーブル長(m)3
アンプ接続コネクタ配線専用ケーブル CK3Wシリーズ omron(オムロン)アンプ接続コネクタ配線専用ケーブル CK3Wシリーズomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アンプ接続コネクタ配線専用ケーブル  CK3Wシリーズ omron(オムロン)アンプ接続コネクタ配線専用ケーブル CK3Wシリーズomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
CK3W軸電源ユニット omron(オムロン)CK3W軸電源ユニットomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
種類電源ユニット定格出力電圧(V)DC5/DC24
ガルバノスキャナ接続コネクタ配線専用ケーブル CK3Wシリーズ omron(オムロン)ガルバノスキャナ接続コネクタ配線専用ケーブル CK3Wシリーズomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CK3W軸デジタル入出力ユニット omron(オムロン)CK3W軸デジタル入出力ユニットomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
種類デジタル入出力ユニット出力点数16入力点数16入出力NPN
CK3Wシリーズアナログ入力ユニット omron(オムロン)CK3Wシリーズアナログ入力ユニットomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
種類アナログ入力ユニット入力レンジ-10~+10V
CK3W増設マスタユニット/スレーブユニット omron(オムロン)CK3W増設マスタユニット/スレーブユニットomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
CK3Wアンプ接続コネクタ専用ケーブル omron(オムロン)CK3Wアンプ接続コネクタ専用ケーブルomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
種類FilterdPWM/TrueDAC タイプ用長さ(m)3ケーブル長(m)3
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ omron(オムロン)プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズomron(オムロン)
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
メモリー容量RAM:1GB容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
デジタル入出力ユニット CK3Wシリーズ omron(オムロン)デジタル入出力ユニット CK3Wシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
プログラマブル多軸モーションコントローラ omron(オムロン)プログラマブル多軸モーションコントローラomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
9日以内出荷
メモリー容量メイン:1GB、Flash:1GB
零相電圧検出装置 VOC-1MS2 omron(オムロン)零相電圧検出装置 VOC-1MS2omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から121日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途