カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- コクヨ(3)
- Vesrah(2)
- ajouter(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- 弘進ゴム(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- ホンダ(1)
- KITACO(1)
- トリニティ(1)
- 大阪魂(1)
- FSA(1)
「ck3m」の検索結果
特価

CK3A-G305L / -G310L / -G320L
omron(オムロン)1個欠品中CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。PMACは、位置・速度・トルク・電流・電圧のドライバ機能を兼ね備えており、さまざまな種類のアンプとインタフェースで接続できます。超精密ステージ制御で、軌跡精度や位置決め精度を向上し、速度を安定させます。メカ機構の歪み等の影響をテーブルにより補正する機能を用意し、より精度の高い動作を可能にします。ガルバノ+ステージ同期制御で、レーザ加工品質や生産性を向上させます。その他【内部シャント抵抗の平均回生エネルギー(アンプ内回生吸収容量)】32W質量(kg)2.77外形寸法(mm)90×180×238定格電力(W)【RMS(アンプ内回生吸収容量)】4400定格電流(A)20rms最大電流(A)【PWMインタフェース-最大電流ADC読み取り値】93.844時間【DCバス電圧放電時間、放電OFF(DC36V未満になるまでの放電時間)】<6min (自然放電)【アンプOFFまでのI2T時間】<2.5s (300%出力)インターフェース【PWM周波数】8~16kHz【最小PWM不感時間】3μs抵抗【内部シャント】17Ω、80W【外部シャント】17Ω、60W連続再生時間【最大連続回生時間(アンプ内回生吸収容量)】2s吸収エネルギー(J)【内蔵コンデンサ(アンプ内回生吸収容量)】62最小抵抗(Ω)【許容シャント(アンプ内回生吸収容量)】15 / 許容回生:【CK3A-G305L】20【CK3A-G310L】15【CK3A-G320L】15