CK3A-G305L / -G310L / -G320L
CK3Mとの組み合わせで高精度・高分解能なリニアスケールやレーザ干渉計を利用し、ナノレベルの精度をもつステージ制御を実現します。
PMACは、位置・速度・トルク・電流・電圧のドライバ機能を兼ね備えており、さまざまな種類のアンプとインタフェースで接続できます。
超精密ステージ制御で、軌跡精度や位置決め精度を向上し、速度を安定させます。
メカ機構の歪み等の影響をテーブルにより補正する機能を用意し、より精度の高い動作を可能にします。
ガルバノ+ステージ同期制御で、レーザ加工品質や生産性を向上させます。
- その他
- 【内部シャント抵抗の平均回生エネルギー(アンプ内回生吸収容量)】32W
- 質量(kg)
- 2.77
- 外形寸法(mm)
- 90×180×238
- 定格電力(W)
- 【RMS(アンプ内回生吸収容量)】4400
- 定格電流(A)
- 20rms
- 最大電流(A)
- 【PWMインタフェース-最大電流ADC読み取り値】93.844
- 時間
- 【DCバス電圧放電時間、放電OFF(DC36V未満になるまでの放電時間)】<6min (自然放電)【アンプOFFまでのI2T時間】<2.5s (300%出力)
- インターフェース
- 【PWM周波数】8~16kHz【最小PWM不感時間】3μs
- 抵抗
- 【内部シャント】17Ω、80W【外部シャント】17Ω、60W
- 連続再生時間
- 【最大連続回生時間(アンプ内回生吸収容量)】2s
- 吸収エネルギー(J)
- 【内蔵コンデンサ(アンプ内回生吸収容量)】62
- 最小抵抗(Ω)
- 【許容シャント(アンプ内回生吸収容量)】15 / 許容回生:【CK3A-G305L】20【CK3A-G310L】15【CK3A-G320L】15
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ

























