カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 富士電機(2)
- RS PRO(2)
- サクサテクノ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- YEC(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- CLEVER LITTLE BOX(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
「clb-34bk」の検索結果

ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85