カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(165)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(33)
  • MICROCHIP(29)
  • ABRACON(28)
  • ジェーシーエム(25)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • SMC(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • KTM(22)
  • エレコム(17)
  • SIEMENS(17)
  • GIVI(ジビ)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • コロプラスト(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • RS PRO(11)
  • REX(レッキス工業)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmc」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン)ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Qomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン)K6CM モータ状態監視機器omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズomron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から120日以内出荷
モータ状態監視機器 omron(オムロン)モータ状態監視機器omron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ異常の兆候
タイプ電流総合診断タイプ適合モーター三相インダクションモータ(定格電圧600V以下)監視タイプ電流総合診断タイプ
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
電流検出器(CT) omron(オムロン)電流検出器(CT)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から114日以内出荷
産業用カメラ USB3.0モデル omron(オムロン)産業用カメラ USB3.0モデルomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
41日以内出荷
産業用カメラ CoaXPress モデル omron(オムロン)産業用カメラ CoaXPress モデルomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
41日以内出荷
産業用カメラ Opt-C: Linkモデル omron(オムロン)産業用カメラ Opt-C: Linkモデルomron(オムロン)
899,800税込989,780
1個
41日以内出荷
産業用カメラ Opt-C:Link モデル omron(オムロン)産業用カメラ Opt-C:Link モデルomron(オムロン)
879,800税込967,780
1個
41日以内出荷
産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデル omron(オムロン)産業用カメラ GigE Vision CMOS小型モデルomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
41日以内出荷