カテゴリ

  • 制御機器(170)
    • PLCその他関連用品(12)
    • PLC拡張ユニット(53)
    • PLCバッテリー(3)
    • PLC本体ユニット(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(94)
  • Intel(インテル)(30)
  • サンワサプライ(27)
  • サンワダイレクト(7)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(82)
  • ナカバヤシ(2)
  • アイネックス(72)
  • コクヨ(1)
  • AHS(103)
  • ASUS(エイスース)(88)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(105)
  • MICROCHIP(211)
  • NEC(135)
  • RS PRO(169)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(89)
  • ダイヤトレンド(92)
  • 三木プーリ(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpu」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
  • プログラマブルコントローラCPUユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
  • CPUユニット CK5Mシリーズ omron(オムロン)

    CPUユニット CK5Mシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    3日以内出荷
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥829,800税込¥912,780
    1個
    3日以内出荷
    進化し続けるマシンコントローラの決定版。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。 デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。 メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
  • NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
    プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
  • オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン)

    オプションボード(CPUユニット用)

    omron(オムロン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    絶縁方式非絶縁
  • NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
    制御機能なし(数値)入出力点数2560点プログラムメモリ容量20MBユニット数40台(増設最大3ラック)
  • N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー omron(オムロン)

    N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー

    omron(オムロン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ適合機種N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット
  • セーフティ CPUユニット omron(オムロン)

    セーフティ CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)75以下消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)構造盤内内蔵型(開放型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)絶縁階級CLASS II(I SELV)耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。汚染度(使用環境)汚染度2以下耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)過電圧保護Ⅱ電流容量I/O電源端子なし保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)I/O電源消費電流(mA)消費なしEMCイミュニティレベルゾーンB
  • プログラマブルコントローラ CPU二重化ベースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CPU二重化ベースユニット

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
  • NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ501 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
  • NJシリーズ NJ101 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ101 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷
    容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
  • NJシリーズ データベース接続CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
    容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
  • エンドカバー(NX1P2 CPUユニット用) omron(オムロン)

    エンドカバー(NX1P2 CPUユニット用)

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様CPU ラックの右端に必要適合機種NX1P2 CPUユニット用
  • NXシリーズ NX1P2 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1P2 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1

    omron(オムロン)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
    仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4165アズワン品番65-7265-73
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
    仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:818-4197アズワン品番65-7359-28
  • 通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。
    仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mm●コード番号:136-2771アズワン品番65-7317-75
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1

    omron(オムロン)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
    仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159アズワン品番65-7359-34
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817アズワン品番65-7273-26
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:36●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●ネットワークタイプ:CompoBus/S●コード番号:215-8169アズワン品番65-7272-04
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、24 DI、16 DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3747アズワン品番65-7322-95
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●通信ポート番号:3●コード番号:196-3739アズワン品番65-7320-72
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3731アズワン品番65-7322-96
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    omron(オムロン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3726アズワン品番65-7323-28
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6

    omron(オムロン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、8 DI、6DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:6●インターフェイス:RS-485●出力数:6●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3743アズワン品番65-7323-26
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●使用されているプログラミング言語:ラダー図●奥行き:110mm●コード番号:196-3728アズワン品番65-7323-30
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード

    omron(オムロン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137アズワン品番65-7269-43
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
    仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
  • 配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。幅12 mmの省スペース型です。NXユニット電源ユニットを使用することで、EtherCATカプラの最大電源容量を超えてI/O構成を拡張できます。このI/O電源ユニットは、給電端子当たりの総許容I/O電流を超える場合、又はI/O電力をグループ分けする場合に使用します。接続されているセンサやアクチュエータ用の追加電源端子として使用できます。ワイヤシールドのアース端子としてFG端子拡張ユニットを使用できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
    仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:4 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2806アズワン品番65-7317-68
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB

    omron(オムロン)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    7日以内出荷
    NX1P2 CPUユニット。オムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。最高速のサイクルタイム: 2 ms。機能: ロジックシーケンス及びモーションコントロール。最大8軸(同期されるのは4軸)。内蔵I/O: 40又は24 I/Oポイント。最大8台のローカルNX I/Oユニット。内蔵EtherCAT及びEtherNet/IPポート。最大16台のEtherCATスレーブ。シリアル通信又はアナログI/O機能を追加するために、最大で2枚のオプションボードを接続可能
    仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●寸法:150.1 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2768アズワン品番65-7317-64
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下(シリアルオプションボードなしの状態)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.7(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/270μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能EtherNet/IPポート伝送距離(m)100 (ハブとノードの距離)EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s)100M(100BASE-TX)
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CP1L CPUユニット用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CP1L CPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    CP1Lアナログ信号オプションボード。CPU CP1L-EM及びCP1L-EL用のアナログ信号オプションボードです。アナログ信号オプションボード 入力、出力、I/O互換を使用可能 CPUユニットオプションボードスロットの1又は2に取り付け可能 0-10 V、1/4000の分解能 0-20 mA、1/2000の分解能
  • I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron DC 入力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。定格電圧は 24 V dc です。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-ID デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。入力電流: 3.5 mA (標準)( @ 24 V dc ) オン電圧 / オン電流: 15 V dc (最小) / 3 mA (最小 ( IOG と各信号間) オフ電圧 / オフ電流:最大 5 V dc / 最大 1 mA ( IOG と各信号間)
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7487アズワン品番65-7276-48
  • I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805アズワン品番65-7317-63
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    欠品中
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803アズワン品番65-7317-62
  • アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798アズワン品番65-7317-76
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    NXシリーズI/Oリンクマスターユニット。オムロンのNXシリーズIO-Linkマスターユニットです。IO-Linkによりセンサレベル情報までのコミュニケーションが可視化され、ねじなし端子台により配線作業が削減されます。特長 / 利点。マシンのダウンタイムを短縮。異常検出による短時間での回復。状態監視で保護的メンテナンス。個々の識別で工数の削減。マスターユニットは、ねじなし端子台付き、又は。湿気や埃の多い環境向けのIP67保護等級。1台のIO-Linkマスターユニットで最高8個のセンサを接続。光電センサと近接センサ
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:1 A●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2808アズワン品番65-7317-73