カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • SMC(91)
  • エスコ(26)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • CKD(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • イチネンTASCO(9)
  • ボンマックス(9)
  • TOTO(7)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • ブラスト興業(4)
  • セルスター(3)
  • 外山電気(3)
  • 安立計器(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-21」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXシリーズ SSI入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ SSI入力ユニットomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
対応同期リフレッシュ対応
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン)ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed ClockThey have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21 omron(オムロン)CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21omron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
消費電流(A)0.4(5V系)
産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデル omron(オムロン)産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデルomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
41日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボードomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能 RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能 データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
仕様各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ omron(オムロン)EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニットomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて最大16台装着可能。これにより多ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ 電源ユニットomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ) omron(オムロン)プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)omron(オムロン)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
仕様二重化対応:可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.38(5V系)占有号機数占有号機数
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニットomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分質量(g)190以下(本体のみ)保存温度(℃)-20~+75通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から119日以内出荷
保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)