カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(114)
  • CKD(34)
  • KSフィルター(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 佐文工業所(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • 京セラ(2)
  • コガネイ(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • スリーエッチ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ATEN(1)
  • Seeed Studio(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-3d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置