カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,052)
  • IKO(日本トムソン)(522)
  • サカエ(141)
  • SHIMANO(シマノ)(58)
  • CKD(37)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • イトーキ(15)
  • ニチコン(15)
  • NAC(長堀工業)(13)
  • イスカル(12)
  • DICプラスチック(11)
  • SONY(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • オーム電機(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • 内外電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-h」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計設計設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワードomron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137アズワン品番65-7269-43
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワードomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450アズワン品番65-7326-13
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップomron(オムロン)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589アズワン品番65-7326-17
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド omron(オムロン)超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッドomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本ほか
当日出荷から81日以内出荷
耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタomron(オムロン)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様耐環境用(細線用 M12)
C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)C200H I/O端子台変換アダプタ CS1Womron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から66日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボードomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。 単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。 DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。 計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。 通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中消費電流(A)0.22(5V系)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニットomron(オムロン)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
プログラマブルコントローラ C1SD AC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ C1SD AC入力ユニットomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
消費電流(A)0.11(5V系)コモン仕様-入力電流(mA)-
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニットomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズ omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル omron(オムロン)モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニットomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
入力電圧(V)DC24入力点数16点入力電流(mA)7
SYSMAC OPC Server omron(オムロン)SYSMAC OPC Serveromron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
ミドルウェア WS02 omron(オムロン)ミドルウェア WS02omron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷
仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
汎用コントローラ omron(オムロン)汎用コントローラomron(オムロン)
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) omron(オムロン)MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら