カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 兼弥産業(10)
  • ピカコーポレイション(20)
  • ダイヤゴム(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(53)
  • ASUS(エイスース)(32)
  • EIKO(栄工舎)(31)
  • KTM(137)
  • L-COM(52)
  • PackStyle(パックスタイル)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(1,411)
  • SAMTEC(74)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • SMC(593)
  • STMicro(194)
  • オーム電機(43)
  • ケナメタル(62)
  • シュナイダーエレクトリック(95)
  • ダイヤトレンド(233)
  • 京セラ(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「csm」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア

    omron(オムロン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1

    omron(オムロン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
  • Sysmac Studio ネットワークライセンス omron(オムロン)

    Sysmac Studio ネットワークライセンス

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) omron(オムロン)

    MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
    定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
  • オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1

    omron(オムロン)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    3日以内出荷
    種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1

    omron(オムロン)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
  • プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン)

    プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット

    omron(オムロン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
    仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
  • Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション omron(オムロン)

    Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • Sysmac Studio Ver.1.□□ Sysmac Studioスタンダードエディション 30ライセンス版 omron(オムロン)

    Sysmac Studio Ver.1.□□ Sysmac Studioスタンダードエディション 30ライセンス版

    omron(オムロン)
    ¥2,098,000税込¥2,307,800
    1個
    67日以内出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能。モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
    タイプSysmac Studioスタンダードエディション対応OSWindows 7 SP1(32bit版/64bit版)3/Windows 8.1(32bit版/64bit版)4/Windows 10 バージョン1607以降(32bit版/64bit版)/Windows 11(64bit版)対応日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語メモリー2GB以上。4GB以上を推奨。ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA 1024×768、1600万色WXGA 1280×800以上を推奨使用CPUIntel(R) Core(TM) i5 520M processor(2.4GHz)、または相当以上のプロセッサを搭載したDOS/V(IBM AT 互換機)パーソナルコンピュータを推奨。通信ポートUSB2.0対応USBポートまたはEthernetポート 6ライセンス数30ライセンス版対応ソフトウェア【CX-Integrator/Network Configurator】CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、OS(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)のバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の機能制があります。・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制は回避できます。【CX-Designer】Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11の新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-DesignerからNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。【Sysmac Studio】Windowsの管理者権限で起動しなかった場合、以下の機能制があります。・NC統合コントローラおよびユニットバージョン1.09以前のコントローラのシミュレーション機能を使用することができません。・ユニットバージョンV1.09以前のコントローラの実行時間予測用キャリブレーションができません。・プログラマブルターミナルNAシリーズのシミュレーション機能が使用できません。・ESIファイルのインストールができません。・ライセンスの登録ができません。
  • Sysmac Studio チーム開発オプション omron(オムロン)

    Sysmac Studio チーム開発オプション

    omron(オムロン)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    67日以内出荷から82日以内出荷
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1

    omron(オムロン)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    67日以内出荷
    仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版
  • SYSMAC OPC Server omron(オムロン)

    SYSMAC OPC Server

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    112日以内出荷
    仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
  • SYSMAC CSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    大容量のデータを簡単、高速に送受信することが出来るFA用ネットワークです。 PLC、パソコンのデータを機器間で共有する「データリンク機能」と、必要時にデータを送受信する「メッセージサービス機能」があります。
    仕様二重化対応可能、ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応、1CPU実装可能台数:非二重化時最大8台/二重化時最大11台(二重化ユニット3組6台+非二重化ユニット5台)、占有号機数:1号機分規格UC1、N、LCE機能データリンク機能、メッセージ通信機能消費電流(A)5V系:0.52、26V系:-ケーブル光リングタイプ H-PCFケーブル
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M SYSMAC LINKユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M SYSMAC LINKユニット

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    大容量で、柔軟かつ効率的なデータリンク機能。 大量のデータを送受信できるメッセージサービス機能。 システムに応じて同軸ケーブルまたは光ケーブル配線の選択が可能。 異なる機種(形CS1、SYSMACα、形CVM1/CV、形C200HS、形C1000H)間を接続。 充実した障害対策。 CX-Programmerによる通信設定サポート。
    占有号機数1号機分(ユニット番号0~F)
  • リンクターミナルシリーズSYSMACCSシリーズ用インターフェースユニットB7A omron(オムロン)

    リンクターミナルシリーズSYSMACCSシリーズ用インターフェースユニットB7A

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    質量(g)230以下主な用途CSシリーズ用割付け基本I/Oユニットとして、 ユニットの装着位置によりチャネル単位で割り付られます。2チャネル(32点)を占有します供給電流(mA)60以上I/O区別出力遅延時間(ms)(伝送)標準(TYP. 19.2 最大31)高速(TYP. 3 最大5)切り替えI/Oユニット占有CH出力2CH
  • SYSMAC CSシリーズ EtherNet/IPユニット CS1W-EIP21 omron(オムロン)

    SYSMAC CSシリーズ EtherNet/IPユニット CS1W-EIP21

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    タグデータリンク容量最大180000CH以上! EtherNet/IPユニットが新登場。 EtherNet/IPとは、Ethernet を使用した産業用のマルチベンダネットワークです。その仕様はオープンな規格として、ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)により管理され、さまざまな産業用機器に採用されています。 ノード間のデータを機器間で共有する「タグデータリンク機能」と、必要時にデータを送受信する「メッセージサービス機能」があります。 Ethernetユニットと互換のFINS/UDP、FINS/TCP機能まで搭載しています。
    仕様カスケード接続数:スイッチングハブの使用において制限なし適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101消費電流(A)0.41以下(DC5V)通信機能タグデータリンク機能、メッセージ通信機能実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD占有号機数1号機分
  • リンクターミナルシリーズ SYSMAC CSシリーズ用インターフェースユニット B7A omron(オムロン)

    リンクターミナルシリーズ SYSMAC CSシリーズ用インターフェースユニット B7A

    omron(オムロン)
    取扱い終了
    質量(g)230以下電源電圧(V)外部供給:DC12~24±10%主な用途CSシリーズ用伝送距離(m)標準:最大500、高速:最大100遅延時間(ms)(伝送)標準(TYP. 19.2 最大31)高速(TYP. 3 最大5)切り替え