カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • AirTAC(10)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • CKD(5)
  • KSフィルター(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • SAMTEC(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • TRUSCO(10)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イスカル(41)
  • イチグチ(32)
  • テグテックジャパン(8)
  • 三洋工具(14)
  • 旭光電機工業(6)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1001」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • モータ・リレー K2CM omron(オムロン)

    モータ・リレー K2CM

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
    質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 一般リミット D4MC omron(オムロン)

    一般リミット D4MC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
  • フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSL omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSL

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    氷、純水、湿気の検出に最適。氷、純度の高い蒸留水、湿気の検出など電気が流れにくい場合に使用。
    用途氷、純度の高い蒸留水、湿気などの固有抵抗が高い場合の漏水検知種類フロートなしスイッチ 超高感度用可変式 プラグインタイプ出力AC220V 5A(抵抗負荷)AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC100または200V 50/60Hz(共用)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55消費電力(VA)3.2以下(動作時)使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動85~110%電極間電圧DC13V以下電極間電流DC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~5M(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)電極間動作抵抗+2.5Ω以上電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体推奨電極間動作抵抗約0~5MΩ推奨電極間復帰抵抗電極間動作抵抗+2.5MΩ以上
  • スライドキーユニット D4NS-SK omron(オムロン)

    スライドキーユニット D4NS-SK

    omron(オムロン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様●適用ドアスイッチ形式:形D4NSセット内容スライドキー本体(操作キーを含む):1個/取付補助金具:1個/受金具:1個質量(kg)0.422タイプ1コンジット種類スライドキーユニット機械的寿命(万回)2
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様ミューティング用キーキャップ