カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(72)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • Festo(4)
  • ハーティング(3)
  • TRW(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • 土牛(2)
  • JTC(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ヤンマー(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • brembo(2)
  • シゲミ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-2c/c6」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • サーボマウント用取付金具 E69-□ omron(オムロン)

    サーボマウント用取付金具 E69-□

    omron(オムロン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様サーボマウント用取りつけ金具材質SPCC