カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ホンダ(22)
- GILSON(ギルソン)(10)
- ADVANTEC(7)
- Thermo Scientific Nalgene(7)
- TOKO(東興化学研究所)(6)
- climbing(クライミング)(6)
- 三菱ふそう(6)
- 日伸理化(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- MATRIX(4)
- 大阪ケミカル(4)
- RSタイチ(4)
- 旭製作所(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- クリニコ(3)
- 宮本理研工業(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- ブランドをもっと見る
「d10ml」の検索結果
![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと





![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)