カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • SMC(126)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 富士電機(6)
  • CKD(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニッサン(3)
  • ネグロス電工(2)
  • ノガ(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2bc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニットomron(オムロン)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置