カテゴリ
- 制御機器(155)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 理研計器(569)
- オカムラ(岡村製作所)(375)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- ユニ・チャーム(86)
- CKD(68)
- マースジャパンリミテッド(45)
- Nestle(ネスレ)(44)
- 日本ヒルズ(42)
- キョーリン(35)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- イスカル(31)
- 明治(27)
- unitech(25)
- minimal LAND(25)
- Aratas(旧:omron)(22)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- アイシア(15)
- ブランドをもっと見る
「d2e」の検索結果
特価

センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から66日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
D2EW M3ねじ取りつけ 1a リード線付(下出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から96日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ
D2EW M3ねじ取りつけ 1b リード線付(下出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から96日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から69日以内出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11D
omron(オムロン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から69日以内出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM18タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離11mm ±10%設定距離(mm)0~8.8ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から69日以内出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM30タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離20mm ±10%設定距離(mm)0~16ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)
omron(オムロン)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から6日以内出荷業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から109日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~特価1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~特価1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から61日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から69日以内出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥9,898~税込¥10,888~特価1個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
マルチタイマ H3DT-N/-L
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)