カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • マイクロスイッチ(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • 富士電機(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ベン(3)
  • KTC(2)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ケルヒャー(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2fc」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D2FC omron(オムロン)

    D2FC

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個
    80日以内出荷
    安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適。安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
関連キーワード
マイクロスイッチカテゴリ
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
"d2fc" omron(オムロン) 【通販モノタロウ】